Startseite

FRACARRO - FRA223620 MBJ3r3+4+5 T2 Centr. 1IN 3+4+5 T2 - 223620

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA223620 MBJ3r3+4+5 T2 Centr. 1IN 3+4+5 T2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Mehrbereichsverstärker

  • Netzteil - eingebaut

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978104338

Artikelnummer

FRA223620

Herstellernummer

223620

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Mehrbereichsverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung B III:

35 dB

Verstärkung B IV/V:

35 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

Centralino con 1 ingresso (III+DAB+IV+V) da interno autoalimentato con guadagno 35dB e livello di uscita fino a 120dBμV in banda UHF, amplificazioni a bande separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni banda e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.