Startseite

FRACARRO - FRA223615 MBJ3r345U T2 Centr.4IN 3+DAB,4,5,U T2 - 223615

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA223615 MBJ3r345U T2 Centr.4IN 3+DAB,4,5,U T2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Ausführung - Mehrbereichsverstärker

  • Netzteil - eingebaut

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978104253

Artikelnummer

FRA223615

Herstellernummer

223615

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

4

Ausführung:

Mehrbereichsverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung B III:

35 dB

Verstärkung B IV/V:

35 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

Centralino con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da interno autoalimentato con guadagno 35dB e livello di uscita fino a 120dBμV in banda UHF, amplificazioni separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.