FRACARRO - FRA223612 MBJ3rFM+3UU 700 Centr.3in FM+3+DAB,U,U - 223612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 3
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978103577
Artikelnummer
FRA223612
Herstellernummer
223612
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
3
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B III:
35 dB
Verstärkung B IV/V:
28 dB
Verstärkung UKW:
32 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Centralino con 3 ingressi (FM+III+DAB, UHF, UHF) da interno autoalimentato con guadagno 32dB e livello di uscita fino a 120dBμV in banda UHF, amplificazioni separate, regolazioni del livello (20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore.Filtro 694MHz 5G e 4G LTE integrato.


