Startseite
Nicht mehr in Produktion

FRACARRO - FRA223608 MBJ3R3+4+5 LTE CENTR.1IN 3+4+5 LTE - 223608

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA223608 MBJ3R3+4+5 LTE CENTR.1IN 3+4+5 LTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Mehrbereichsverstärker

  • Netzteil - eingebaut

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978099672

Artikelnummer

FRA223608

Herstellernummer

223608

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Mehrbereichsverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung B III:

35 dB

Verstärkung B IV/V:

35 dB

Verstärkung UKW:

32 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

Centralini Multibanda MBJ EVO. A.B.L.A. Technology: sistema esclusivo FRACARRO per il mantenimento costante del livello di uscita impostato anche al variare del livello di ogni ingresso (circuiti A.B.L.A. indipendenti). Stabilizzazione del livello di uscita anche per alte variazioni del segnale TV di ingresso. Led di funzionamento dei circuiti A.B.L.A. dedicati. Amplificazione separata: i nuovissimi centralini MBJ Evo lavorano ad amplificazione separata e a gestione indipendente dei segnali provenienti dalle diverse antenne. Alta schermatura contro i disturbi LTE (LTE Free). Guscio protettivo : i nuovi centralini sono dotati di un contenitore in materiale ABS ignifugo e non propagante la fiamma (Classe V0). Predisposto per il fissaggio su barra DIN standard con sgancio rapido. Ingombro ridotto del 60%: rispetto ai modelli precedenti, gli ingombri dei nuovi MBJ EVO sono stati ridotti notevolmente e si possono installare con facilità all’interno delle scatole a muro. Alimentatore switching ad altissimo rendimento (>80%) e circuito di protezione contro i cortocircuiti autoripristinante. Dip-switch per l’inserimento della telealimentazione su ogni ingresso (100mA totali). Led di stato dell’alimentatore. Faston per il collegamento all’impianto di messa a terra dell’impianto TV. N° ingressi: 1. 3+DAB+4+5. N° Uscite : 1. Guadagno (dB): 35. Livello massimo di uscita VHF/UHF (IM3 -35dBc 2 toni) dBuV: 110/120. Consumo Massimo (W): 6. Figura di rumore VHF/UHF (dB): 6/6.