Startseite

FRACARRO - FRA223371 AMP9564 AMPLIFICATORE IF 120dBuV - 223371

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA223371 AMP9564 AMPLIFICATORE IF 120dBuV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Ausführung - Leitungsverstärker

  • Fernspeisbar - nein

  • Verstärkung bei Sat - 43 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978085989

Artikelnummer

FRA223371

Herstellernummer

223371

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

2

Ausführung:

Leitungsverstärker

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung bei Sat:

43 dB

Netzteil:

eingebaut

Entzerrer:

ja

Pegelsteller:

ja

Verstärkung bei terrestrisch:

0 dB

Rückkanal (BK):

ja

22 kHz-Generator:

ja

Centralino con 2 ingressi (RC+FM+VHF+UHF, SAT) autoalimentata da interno con guadagno 37-43dB e livello di uscita fino a 120dBμV in banda SAT, regolazione del guadagno (15dB) e bassa figura di rumore.