FRACARRO - FRA223366 MCP/UU CONV.CANALE DA PALO - 223366

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Vorverstärker
Netzteil - ohne
Fernspeisbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8016978087730
Artikelnummer
FRA223366
Herstellernummer
223366
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Vorverstärker
Netzteil:
ohne
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B IV/V:
15 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Convertitori di frequenza per la conversione di canali sia analogici che digitali, da una frequenza a una qualsiasi altra frequenza nell’intera banda UHF. Le frequenze d’ingresso e di uscita sono selezionabili in modo completamente agile grazie ai dip switch. L’utilizzo della tecnologia SAW consente di ottenere un’alta selettività sul canale adiacente e di utilizzare il prodotto anche come filtro di canale. La regolazione del guadagno (20dB) avviene tramite attenuatore integrato.


