Startseite

FRACARRO - FRA223276 MX 345U EVO Miscelatore 3,4,5,UHF+dc - 223276

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA223276 MX 345U EVO Miscelatore 3,4,5,UHF+dc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anschlussart - F-Buchse

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Ausführung - Bereichsweiche/-filter

  • Frequenz - 174...790 MHz

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978103102

Artikelnummer

FRA223276

Herstellernummer

223276

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

1

Anschlussart:

F-Buchse

Anzahl der Eingänge:

4

Ausführung:

Bereichsweiche/-filter

Frequenz:

174...790 MHz

Miscelatore e divisore a 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) da palo per la miscelazione dei segnali provenienti da piu antenne Passaggio dc sulla porta di banda UHF