FRACARRO - FRA223271 MX3U EVO Miscelatore 3,UHF+dc - 223271

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anschlussart - F-Buchse
Anzahl der Eingänge - 2
Ausführung - Bereichsweiche/-filter
Frequenz - 174...790 MHz
Packung
1 ST
EAN
8016978103058
Artikelnummer
FRA223271
Herstellernummer
223271
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anschlussart:
F-Buchse
Anzahl der Eingänge:
2
Ausführung:
Bereichsweiche/-filter
Frequenz:
174...790 MHz
Miscelatore e divisore a 2 ingressi (FM+III+DAB, UHF) da palo per la miscelazione dei segnali provenienti da piu antenne Passaggio dc sulla porta di banda UHF


