FRACARRO - FRA223237 AFI123W AMPLIF.TV+SAT 20/30dB - 223237

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Breitbandverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978082032
Artikelnummer
FRA223237
Herstellernummer
223237
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Breitbandverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B III:
25 dB
Verstärkung B IV/V:
25 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Amplificatore con 1 ingresso (VHF+UHF+SAT) da interno autoalimentato con guadagno 30dB e livello di uscita fino a 100dBμV, regolazioni del livello (20dB) TV e SAT separate e bassa figura di rumore.


