FRACARRO - FRA223236 AFI313T AMPLIF.INT.3IN/1OUT 30dB - 223236

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 2
Anzahl der Eingänge - 3
Ausführung - Breitbandverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978078844
Artikelnummer
FRA223236
Herstellernummer
223236
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
2
Anzahl der Eingänge:
3
Ausführung:
Breitbandverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B III:
30 dB
Verstärkung B IV/V:
30 dB
Verstärkung UKW:
30 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Amplificatore con 3 ingressi (FM, III+DAB, UHF) da interno autoalimentato con guadagno 30dB e livello di uscita fino a 110dBμV in banda UHF, regolazioni del livello (15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore.