FRACARRO - FRA223235 AFI123T AMPLIF.INT.1IN/2OUT 30dB - 223235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 3
Anzahl der Eingänge - 1
Ausführung - Breitbandverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Serie AFI
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978078998
Artikelnummer
FRA223235
Herstellernummer
223235
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
3
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Breitbandverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B III:
30 dB
Verstärkung B IV/V:
30 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Amplificatore da interno autoalimentato con 1 ingresso (VHF+UHF) e 2 uscite con guadagno 30dB e livello di uscita fino a 106dBμV in banda UHF, regolazioni del livello indipendenti (15/20 dB) per ogni banda e bassa figura di rumore.