Startseite

FRACARRO - FRA223231 AFI121T AMPLIF.INT.1IN/2OUT 15dB - 223231

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA223231 AFI121T AMPLIF.INT.1IN/2OUT 15dB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 2

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Breitbandverstärker

  • Netzteil - beiliegend

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978078806

Artikelnummer

FRA223231

Herstellernummer

223231

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

2

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Breitbandverstärker

Netzteil:

beiliegend

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung B III:

15 dB

Verstärkung B IV/V:

15 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

Amplificatore da interno autoalimentato con 1 ingresso (VHF+UHF) e 2 uscite con guadagno 15dB e livello di uscita fino a 105dBμV in banda UHF e bassa figura di rumore.