FRACARRO - FRA223222 MX210 MISC. V,4,5 - 223222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anschlussart - F-Buchse
Anzahl der Eingänge - 3
Ausführung - Bereichsweiche/-filter
Packung
1 ST
Produktserien
Miscelatori
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978086870
Artikelnummer
FRA223222
Herstellernummer
223222
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anschlussart:
F-Buchse
Anzahl der Eingänge:
3
Ausführung:
Bereichsweiche/-filter
•Miscelatori con 2 o 3 ingressi e connettori F, possono essere usati come demiscelatori entrando dal connettore di uscita (Mix). Impedenza 75 Ohm.• Fascetta di fissaggio adatta per pali fino a Ø 60mm.• Compatibili con i segnali DTT in modulazione COFDM. •Temperatura di lavoro -10 ÷ 55°C.• Contenitore in metallo completamente schermato


