Startseite
Nicht mehr in Produktion

FRACARRO - FRA223201 MX201 MISCELATORE - 223201

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA223201 MX201 MISCELATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anschlussart - F-Buchse

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Ausführung - Bereichsweiche/-filter

Packung

  • 6 ST

Produktserien

EAN

8016978067565

Artikelnummer

FRA223201

Herstellernummer

223201

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

1

Anschlussart:

F-Buchse

Anzahl der Eingänge:

2

Ausführung:

Bereichsweiche/-filter

•Miscelatori con 2 o 3 ingressi e connettori F, possono essere usati come demiscelatori entrando dal connettore di uscita (Mix). Impedenza 75 Ohm.• Fascetta di fissaggio adatta per pali fino a Ø 60mm.• Compatibili con i segnali DTT in modulazione COFDM. •Temperatura di lavoro -10 ÷ 55°C.• Contenitore in metallo completamente schermato