FRACARRO - FRA220852 CD4-12 DERIVATORE 4 VIA 12dB - 220852

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 4
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 12 dB
Packung
1 ST
Produktserien
Partitori e derivator
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978075553
Artikelnummer
FRA220852
Herstellernummer
220852
Hersteller
FRA
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
4
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
12 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
6.5 dB
Fernspeisetauglich:
ja
Derivatore a morsetto a 4 vie con attenuazione 12dB della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz).


