Startseite

FRACARRO - FRA220834 CD2-14 DERIVATORE 2 VIA 14dB - 220834

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA220834 CD2-14 DERIVATORE 2 VIA 14dB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 2

  • Anschlussart - sonstige

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 14 dB

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8016978075102

Artikelnummer

FRA220834

Herstellernummer

220834

Hersteller

FRA

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

2

Anschlussart:

sonstige

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

14 dB

Anzahl der Ausgänge:

1

Max. Durchgangsdämpfung:

3.5 dB

Fernspeisetauglich:

ja

Derivatore a morsetto a 2 vie con attenuazione 14dB della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz).