Startseite
Nicht mehr in Produktion

FRACARRO - FRA220822 CD1-22 DERIVATORE 1 VIA 22DB - 220822

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA220822 CD1-22 DERIVATORE 1 VIA 22DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 1

  • Anschlussart - sonstige

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 22 dB

Packung

  • 12 ST

Produktserien

EAN

8016978075089

Artikelnummer

FRA220822

Herstellernummer

220822

Hersteller

FRA

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

1

Anschlussart:

sonstige

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

22 dB

Anzahl der Ausgänge:

1

Max. Durchgangsdämpfung:

2 dB

Fernspeisetauglich:

ja

A completamento della gamma Fracarro di partitori e derivatori, nasce la famiglia CAD S con caratteristiche di affidabilità e praticità brevettate. Garantendo una perfetta schermatura (classe A) e un adattamento d’impedenza ottimale, i partitori e derivatori a 1, 2 e 4 vie della famiglia CAD S sono il risultato di un accurato progetto di sviluppo e sono gli unici a banda larga a morsetto a consentire la connessione monocavo.