FRACARRO - FRA220814 CD1-14 DERIVATORE 1 VIA 14dB - 220814

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 1
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 14 dB
Packung
12 ST
Produktserien
Partitori e derivator
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978075065
Artikelnummer
FRA220814
Herstellernummer
220814
Hersteller
FRA
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
1
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
14 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
2 dB
Fernspeisetauglich:
ja
Derivatore a morsetto a 1 via con attenuazione 14dB della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz).


