FRACARRO - FRA220810 CD1-10 DERIVATORE 1 VIA 10dB - 220810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 1
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 10 dB
Packung
1 ST
Produktserien
Partitori e derivator
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978075454
Artikelnummer
FRA220810
Herstellernummer
220810
Hersteller
FRA
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
1
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
10 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
2 dB
Fernspeisetauglich:
ja
Derivatore a morsetto a 1 via con attenuazione 10dB della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz).


