FRACARRO - FRA220670 CD12 CASSETTA DI DERIV. - 220670

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 47...862 MHz
Anzahl der Abzweige - 1
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 10 dB
Packung
10 ST
Produktserien
Partitori e derivator
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978014125
Artikelnummer
FRA220670
Herstellernummer
220670
Hersteller
FRA
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
47...862 MHz
Anzahl der Abzweige:
1
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
10 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
1.8 dB
Fernspeisetauglich:
nein
Derivatore resistivo a 2 vie con attenuazione 10dB a morsetto in banda TV (47-862MHz).