FRACARRO - FRA220453 CAD13 CASSETTA DI DERIV. - 220453

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 47...862 MHz
Anzahl der Abzweige - 3
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 10 dB
Packung
10 ST
Produktserien
Partitori e derivator
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978013982
Artikelnummer
FRA220453
Herstellernummer
220453
Hersteller
FRA
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
47...862 MHz
Anzahl der Abzweige:
3
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
10 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
2 dB
Fernspeisetauglich:
ja
Derivatore induttivo direzionale a 3 vie a morsetto in banda TV (47-862MHz).


