Startseite

FRACARRO - FRA220452 CAD12 CASSETTA DI DERIV. - 220452

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA220452 CAD12 CASSETTA DI DERIV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 47...862 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 2

  • Anschlussart - sonstige

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 10 dB

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8016978013975

Artikelnummer

FRA220452

Herstellernummer

220452

Hersteller

FRA

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

47...862 MHz

Anzahl der Abzweige:

2

Anschlussart:

sonstige

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

10 dB

Anzahl der Ausgänge:

2

Max. Durchgangsdämpfung:

0.8 dB

Fernspeisetauglich:

ja

Derivatore induttivo direzionale a 2 vie a morsetto in banda TV (47-862MHz).