FRACARRO - FRA220392 PP14DC PARTITORE - 220392

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 47...862 MHz
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 7 dB
Anzahl der Ausgänge - 4
Packung
10 ST
EAN
8016978013883
Artikelnummer
FRA220392
Herstellernummer
220392
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
47...862 MHz
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
7 dB
Anzahl der Ausgänge:
4
Fernspeisetauglich:
ja
Partitore a morsetto a 4 vie in banda TV (47-862MHz) con passaggio DC.


