FRACARRO - FRA220390 PP14 PARTITORE - 220390

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 47...862 MHz
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 7 dB
Anzahl der Ausgänge - 4
Packung
1 ST
Produktserien
Partitori e derivator
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978013869
Artikelnummer
FRA220390
Herstellernummer
220390
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
47...862 MHz
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
7 dB
Anzahl der Ausgänge:
4
Max. Durchgangsdämpfung:
10 dB
Fernspeisetauglich:
nein
Partitori a morsetto in banda TV (47-862MHz)


