FRACARRO - FRA220376 PP13 PARTITORE - 220376

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 47...862 MHz
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 6 dB
Anzahl der Ausgänge - 3
Packung
1 ST
Produktserien
Partitori e derivator
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978013852
Artikelnummer
FRA220376
Herstellernummer
220376
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
47...862 MHz
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
6 dB
Anzahl der Ausgänge:
3
Max. Durchgangsdämpfung:
15 dB
Fernspeisetauglich:
nein
Partitori a morsetto in banda TV (47-862MHz)


