FRACARRO - FRA220322 IP2 PARTITORE - 220322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 47...862 MHz
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 4 dB
Anzahl der Ausgänge - 2
Packung
1 ST
Produktserien
Partitori e derivator
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978013777
Artikelnummer
FRA220322
Herstellernummer
220322
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
47...862 MHz
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
4 dB
Anzahl der Ausgänge:
2
Max. Durchgangsdämpfung:
18 dB
Fernspeisetauglich:
nein
Partitore a morsetto a 2 vie in banda TV (47-862MHz) con passaggio DC.


