FRACARRO - FRA220004 PDM14 PRESA TV-SAT DEMIX 14dB - 220004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - TWIN-Stichdose
Montageart - Einbauinstallation
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 14 dB
Packung
10 ST
EAN
8016978068920
Artikelnummer
FRA220004
Herstellernummer
220004
Hersteller
FRA
Ausführung:
TWIN-Stichdose
Montageart:
Einbauinstallation
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
14 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0 dB
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
14 dB
Fernspeisetauglich:
ja
Werkstoff:
Metall


