FRACARRO - FRA217979 KIT 16 5G T2 2xBLU10 5G+MAP3R3UU+M12P - 217979

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 15 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Länge - 119 m
Packung
1 ST
EAN
8016978108824
Artikelnummer
FRA217979
Herstellernummer
217979
Hersteller
FRA
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
15 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Länge:
119 m
Frequenzband 1:
470...694 MHz
Kanalbereich:
21...48
Omnidirektional:
nein
Il KIT contiene:- 2 antenne BLU10HD 5G (cod. 217915) - 1 amplificatore MAP3r3UU T2 (cod. 223757) - 1 alimentatore Mini Power 12P (cod. 270021)


