FRACARRO - FRA217916 BLU22HD 5G ANTENNA BLU 22HD 700 - 217916

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 18 dB
Länge - 242 m
Kanalbereich - 470...694
Packung
2 ST
EAN
8016978105311
Artikelnummer
FRA217916
Herstellernummer
217916
Hersteller
FRA
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
18 dB
Länge:
242 m
Kanalbereich:
470...694
Omnidirektional:
nein
Antenna biconica a 22 elementi di banda UHF con connettore F, filtro 5G e 4G LTE e riflettore a griglia


