FRACARRO - FRA217912 BLU22HDLTE ANTENNA BLU 22HD LTE - 217912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 18.5 dB
Länge - 242 m
Kanalbereich - 470...790
Packung
2 ST
EAN
8016978100293
Artikelnummer
FRA217912
Herstellernummer
217912
Hersteller
FRA
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
18.5 dB
Länge:
242 m
Kanalbereich:
470...790
Omnidirektional:
nein
Antenna biconica a 22 elementi di banda UHF con connettore F, filtro 4G LTE e riflettore a griglia


