Startseite
Nicht mehr in Produktion

FRACARRO - FRA217911 BLU COMBO LTE ANTENNA BLU COMBO LTE - 217911

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA217911 BLU COMBO LTE ANTENNA BLU COMBO LTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Empfangsbereich - VHF/UHF

  • Max. Gewinn - 12 dB

  • Länge - 118 m

  • Frequenzband 1 - 174...230 MHz

Packung

  • 8 ST

EAN

8016978099177

Artikelnummer

FRA217911

Herstellernummer

217911

Hersteller

FRA

Ausführung:

Fernsehantenne

Empfangsbereich:

VHF/UHF

Max. Gewinn:

12 dB

Länge:

118 m

Frequenzband 1:

174...230 MHz

Kanalbereich:

174...790

Frequenzband 2:

470...790 MHz

Omnidirektional:

nein

Antenna combinata con premontaggio di molte parti: elementi, attacco a palo e supporto riflettore. Sia il dipolo che le parti del riflettore presentano un attacco rapido su slitta. Attacco a palo con diametro massimo di 60mm, con superficie zigrinata. - 8 elementi in UHF - Antenna UHF (LTE) + VHF - Dipolo con connettore F - Polarizzazione H o V - Montaggio su palo fino a 60 mm di diametro - Doppio riflettore a cortina - Impedenza 75 Ohm - Accessori per montaggio a palo inclusi.