FRACARRO - FRA216270 LP345F LTE ANT.LOG.-PERIOD.+F LTE - 216270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - VHF/UHF
Max. Gewinn - 9.5 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 2
Frequenzband 1 - 174...230 MHz
Packung
20 ST
EAN
8016978099047
Artikelnummer
FRA216270
Herstellernummer
216270
Hersteller
FRA
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
VHF/UHF
Max. Gewinn:
9.5 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
2
Frequenzband 1:
174...230 MHz
Frequenzband 2:
470...790 MHz
Omnidirektional:
nein
Antenna logperiodica LTE b.3+UHF ch. E5.E12+E21-E60 (174-230+470-790 MHz), guadagno 9,5/11 dBi con connettore F.


