Startseite

FRACARRO - FRA216269 LP345MF LTE ANT.LOG.-PERIOD.+F LTE - 216269

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA216269 LP345MF LTE ANT.LOG.-PERIOD.+F LTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Empfangsbereich - VHF/UHF

  • Anzahl der Frequenzbänder - 2

  • Frequenzband 1 - 174...230 MHz

  • Frequenzband 2 - 470...790 MHz

Packung

  • 20 ST

EAN

8016978099061

Artikelnummer

FRA216269

Herstellernummer

216269

Hersteller

FRA

Ausführung:

Fernsehantenne

Empfangsbereich:

VHF/UHF

Anzahl der Frequenzbänder:

2

Frequenzband 1:

174...230 MHz

Frequenzband 2:

470...790 MHz

Antenna Log periodica MINI a larga banda (III e UHF) premontata caratterizzata dal filtraggio per gli interferenti 4G LTE e dall estrema facilita di installazione grazie al connettore F posto in prossimita dell attacco al palo