Startseite
Nicht mehr in Produktion

FRACARRO - FRA216249 LP45F LTE ANT.LOG-PERIOD.+F LTE - 216249

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA216249 LP45F LTE ANT.LOG-PERIOD.+F LTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Empfangsbereich - UHF

  • Max. Gewinn - 11 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 1

  • Länge - 99 m

Packung

  • 15 ST

EAN

8016978099368

Artikelnummer

FRA216249

Herstellernummer

216249

Hersteller

FRA

Ausführung:

Fernsehantenne

Empfangsbereich:

UHF

Max. Gewinn:

11 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

1

Länge:

99 m

Frequenzband 1:

470...790 MHz

Kanalbereich:

470...790

Omnidirektional:

nein

Antenna logperiodica LTE guadagno 11 dBi con connettore F 470-790 MHz).