FRACARRO - FRA216149 LP45F ANT.LOG-PERIOD.+F - 216149

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 11 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Länge - 1.92 m
Packung
20 ST
Produktserien
LP con connettore F
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978074006
Artikelnummer
FRA216149
Herstellernummer
216149
Hersteller
FRA
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
11 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Länge:
1.92 m
Frequenzband 1:
470...862 MHz
Kanalbereich:
470...790
Omnidirektional:
nein
Antenna Log periodiche premontate caratterizzate dall’estrema facilità di installazione grazie al connettore posto in prossimità dell’attacco al palo.Grazie allo speciale attacco a palo è possibile installare l’antenna sia in polarizzazione verticale siain orizzontale senza adattatori o altri accessori.


