FRACARRO - FRA213203 SIGMA V2 HD ANT.SIGMA VHF BANDA III - 213203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - VHF
Max. Gewinn - 11.5 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Länge - 76 m
Packung
1 ST
Produktserien
Serie SIGMA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978087211
Artikelnummer
FRA213203
Herstellernummer
213203
Hersteller
FRA
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
VHF
Max. Gewinn:
11.5 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Länge:
76 m
Frequenzband 1:
174...230 MHz
Kanalbereich:
174...230
Omnidirektional:
nein
•2 elementi direttori •banda di ricezione: VHF (3) •dipolo con connettore F •polarizzazione H o V •montaggio su palo a 60mm di diametro •doppio riflettore a tubetto •impedenza 75 ohm


