FRACARRO - FRA213108 TAU11/45 5G ANT. TAU UHF GRIGLIA 700 - 213108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 15.5 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Länge - 117 m
Packung
10 ST
EAN
8016978105465
Artikelnummer
FRA213108
Herstellernummer
213108
Hersteller
FRA
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
15.5 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Länge:
117 m
Frequenzband 1:
470...694 MHz
Kanalbereich:
21...49
Omnidirektional:
nein
Antenna Yagi di banda UHF con connettore F, caratterizzata dal filtraggio per gli interferenti 5G e 4G LTE e dal riflettore a griglia.


