FRACARRO - FRA213107 TAU15/45 5G ANT. TAU UHF CORTINA 700 - 213107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 15 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Länge - 117 m
Packung
8 ST
EAN
8016978105472
Artikelnummer
FRA213107
Herstellernummer
213107
Hersteller
FRA
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
15 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Länge:
117 m
Frequenzband 1:
470...694 MHz
Kanalbereich:
21...49
Omnidirektional:
nein
Antenna Yagi di banda UHF con connettore F, caratterizzata dal filtraggio per gli interferenti 5G e 4G LTE e dal riflettore a cortina (tubicino).


