Startseite

FRACARRO - FRA213096 TAU11/4 ANT.21-37, 11 ELEMENTI - 213096

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA213096 TAU11/4 ANT.21-37, 11 ELEMENTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Empfangsbereich - sonstige

  • Max. Gewinn - 11 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 1

  • Frequenzband 1 - 470...606 MHz

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978075331

Artikelnummer

FRA213096

Herstellernummer

213096

Hersteller

FRA

Ausführung:

Fernsehantenne

Empfangsbereich:

sonstige

Max. Gewinn:

11 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

1

Frequenzband 1:

470...606 MHz

Kanalbereich:

21...37

Omnidirektional:

nein

Antenna Yagi di banda IV con connettore F, caratterizzata dal riflettore a griglia