FRACARRO - FRA213025 DAB+ ANTENNA DAB 174-240MHz - 213025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Radioantenne
Empfangsbereich - UKW (FM)
Max. Gewinn - 2 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Länge - 59 m
Packung
4 ST
EAN
8016978109623
Artikelnummer
FRA213025
Herstellernummer
213025
Hersteller
FRA
Ausführung:
Radioantenne
Empfangsbereich:
UKW (FM)
Max. Gewinn:
2 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Länge:
59 m
Frequenzband 1:
174...230 MHz
Kanalbereich:
174...240
Omnidirektional:
ja
Antenna di banda DAB+ (174-240MHz) con connettore F. Diverso design per la ricezione collettiva e centralizzata dei segnali radio digitali


