Startseite

FRACARRO - FRA213001 ANT1200A ANT. FM OMDIREZIONALE - 213001

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA213001 ANT1200A ANT. FM OMDIREZIONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Radioantenne

  • Empfangsbereich - UKW (FM)

  • Max. Gewinn - 2.1 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 1

  • Länge - 96 m

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978061556

Artikelnummer

FRA213001

Herstellernummer

213001

Hersteller

FRA

Ausführung:

Radioantenne

Empfangsbereich:

UKW (FM)

Max. Gewinn:

2.1 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

1

Länge:

96 m

Frequenzband 1:

88...108 MHz

Kanalbereich:

87.5...108

Omnidirektional:

ja

Antenna di banda FM con connettore F. Diverso design per la ricezione collettiva e centralizzata dei segnali radio