FRACARRO - FRA211220 P85AK PENTA85+LNB ALPS - 211220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 85 cm
Farbe - weiß
Werkstoff des Spiegels - Stahl
Mit Masthalterung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016978003389
Artikelnummer
FRA211220
Herstellernummer
211220
Hersteller
FRA
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
85 cm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Spiegels:
Stahl
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
nein
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
il KIT contiene:- 1 parabola PENTA85-A con KIT di montaggio ZNC85 (cod. 211205) - 1 LNB UX-S LTE (cod. 287337)


