Startseite

FRACARRO - FRA211216 P85RX10-A RIF.ANT.P85-A ROSSO - 211216

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA211216 P85RX10-A RIF.ANT.P85-A ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 85 cm

  • Farbe - braun

  • Werkstoff des Spiegels - Stahl

  • Mit Masthalterung - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978024513

Artikelnummer

FRA211216

Herstellernummer

211216

Hersteller

FRA

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

85 cm

Farbe:

braun

Werkstoff des Spiegels:

Stahl

Mit Masthalterung:

ja

Mit Systemhalterung:

ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Verstärkung:

39 dB

Parabola offset rosso-mattone in acciaio con diametro equivalente 85 cm in imballo multiplo da 10pz