Startseite

FRACARRO - FRA211203 PENTA85G ANTENNA PARABOLICA - 211203

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA211203 PENTA85G ANTENNA PARABOLICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 85 cm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Spiegels - Aluminium

  • Mit Masthalterung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978000456

Artikelnummer

FRA211203

Herstellernummer

211203

Hersteller

FRA

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

85 cm

Farbe:

grau

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

ja

Mit Systemhalterung:

ja

Multifeedtauglich:

nein

Tragarm komplett vormontiert:

nein

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Kunststoff

Verstärkung:

39 dB

Parabola offset grigia in alluminio con diametro equivalente 85 cm in imballo singolo