FRACARRO - FRA211201 PENTA85 ANTENNA PARABOLICA - 211201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 85 cm
Farbe - weiß
Werkstoff des Spiegels - Aluminium
Mit Masthalterung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016978000111
Artikelnummer
FRA211201
Herstellernummer
211201
Hersteller
FRA
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
85 cm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
nein
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Kunststoff
Verstärkung:
39 dB


