Startseite

FRACARRO - FRA211110 ZNCDGTX10 ZANCHERIA DIGIT - 211110

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA211110 ZNCDGTX10 ZANCHERIA DIGIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser/Kantenlänge - 68 cm

  • Mit Masthalterung - ja

  • Mit Systemhalterung - ja

  • Tragarm komplett vormontiert - ja

  • Werkstoff der Halterung - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978007189

Artikelnummer

FRA211110

Herstellernummer

211110

Hersteller

FRA

Durchmesser/Kantenlänge:

68 cm

Mit Masthalterung:

ja

Mit Systemhalterung:

ja

Tragarm komplett vormontiert:

ja

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Kit di montaggio ZNCDGTX10 ZANCHERIA DIGIT.