Startseite

FRACARRO - FRA211104 DIGIT-A ANTENNA PARABOLICA - 211104

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA211104 DIGIT-A ANTENNA PARABOLICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 68 cm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Spiegels - Stahl

  • Mit Masthalterung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978000487

Artikelnummer

FRA211104

Herstellernummer

211104

Hersteller

FRA

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

68 cm

Farbe:

weiß

Werkstoff des Spiegels:

Stahl

Mit Masthalterung:

ja

Mit Systemhalterung:

ja

Multifeedtauglich:

nein

Tragarm komplett vormontiert:

nein

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Kunststoff

Verstärkung:

36.5 dB

Parabola offset bianca in acciaio con diametro equivalente 68 cm in imballo singolo