Startseite

FRACARRO - FRA211001 DFP85 SUPP. DOPPIO FUOCO - 211001

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA211001 DFP85 SUPP. DOPPIO FUOCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Multifeedtauglich - ja

  • Feed-Aufnahme - 40 mm

  • Werkstoff der Halterung - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978000180

Artikelnummer

FRA211001

Herstellernummer

211001

Hersteller

FRA

Farbe:

sonstige

Multifeedtauglich:

ja

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Kunststoff

Supporto doppio fuoco 6°