Startseite

FOURGROUP - FOU603.43 GRUPPO ELETTROGENO R2000IS PORTATILE 2.

KopierenKopieren
FOURGROUP - FOU603.43 GRUPPO ELETTROGENO R2000IS PORTATILE 2.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsleistung - 2 kVA

  • Kraftstofftyp - Benzin

  • Gewicht - 22 kg

  • Bemessungsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076599361

Artikelnummer

FOU603.43

Herstellernummer

603.43

Hersteller

FOU

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsleistung:

2 kVA

Kraftstofftyp:

Benzin

Gewicht:

22 kg

Bemessungsspannung:

230...230 V

Generatorleistung:

1.6 kW

Länge:

498 mm

Breite:

290 mm

Höhe:

459 mm

Gruppo elettrogeno portatile compatto super silenziato, 3000RPM, monofase 230V, 2,0kVA, 1,6kW, motore a benzina con sistema ad inverter. Avviamento a strappo.