Startseite

FOURGROUP - FOU600.45 G.E. MOD. NEXT L 4100 M-E 4,1KVA 230V 50 - 600.45

KopierenKopieren
FOURGROUP - FOU600.45 G.E. MOD. NEXT L 4100 M-E 4,1KVA 230V 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsleistung - 4.1 kVA

  • Kraftstofftyp - Diesel

  • Gewicht - 85 kg

  • Bemessungsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079915212

Artikelnummer

FOU600.45

Herstellernummer

600.45

Hersteller

FOU

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsleistung:

4.1 kVA

Kraftstofftyp:

Diesel

Gewicht:

85 kg

Bemessungsspannung:

230...230 V

Generatorleistung:

3.3 kW

Länge:

820 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

650 mm

Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 230V, 4,1VA, 3,3kW, motore Kohler/Lombardini diesel e alternatore con regolazione capacitava. Avviamento elettrico.